Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 146 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IPX0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 27 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°