pagina iniziale

LEGRAND - LEG016655 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 0 C/PERC. - 016655

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016655 FUSIBILI COLT.-AM 160A TG 0 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060166557

Codice prodotto

LEG016655

Cod. produttore

016655

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

48 V

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA