Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Colore: Bianco
Composizione: Cassetta apparente
Numero di unità: 2