LEGRAND - LEG8312514 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L400Z - 8312514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Perforazione laterale - no
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
8009561568624
Codice prodotto
LEG8312514
Cod. produttore
8312514
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Perforazione laterale:
no
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Raggio interno:
445 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND