Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 662 mm
Altezza: 93 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...460 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW