pagina iniziale

LEGRAND - LEG416120 CTX3 - CONT 3P 32A 24VAC - 416120

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416120 CTX3 - CONT 3P 32A 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970400246

Codice prodotto

LEG416120

Cod. produttore

416120

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20.4...26.4 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

17 A

Contattore CTX3 40 - 3P corrente massima in AC3 32A (in AC3) 50A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 15kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite