Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 400 mm
Larghezza: 300 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 800 mm
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 46...47 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Altezza: 2200 mm
Larghezza: 600 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 35...48 mm
Materiale: Metallo
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V