pagina iniziale

LEGRAND - LEG095509 PE METAL ISO 63 - 095509

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095509 PE METAL ISO 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 35...48 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060955090

Codice prodotto

LEG095509

Cod. produttore

095509

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

35...48 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

65 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M63; Diametro 35-48mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND