Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 400 mm
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 30°
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 18...26 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Altezza: 40 mm
Profondità: 450 mm
Larghezza: 1200 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1000 A
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 34 mm