pagina iniziale

LEGRAND - LEG417314 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 18-26A - 417314

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417314 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 18-26A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 18...26 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 338...338 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970395313

Codice prodotto

LEG417314

Cod. produttore

417314

Produttore

BTI

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

18...26 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

338...338 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

26 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

15 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

94 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

75 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=18-26A - Im= 338A - Icu= 15kA (a 415Vac) - Pw motori 11W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.