Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 5
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
- copia
- copia
Altezza: 30 mm
Profondità: 200 mm
Larghezza: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Altezza: 40 mm
Profondità: 450 mm
Larghezza: 1600 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bypass
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 22...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale