LEGRAND - LEG034944 ALTIS ACC.-TETTO 1600X400 - 034944

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 40 mm
Profondità - 450 mm
Colore - Nero
Adatto per armadi di larghezza - 1600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
2000006554499
Codice prodotto
LEG034944
Cod. produttore
034944
Produttore
BTI
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
450 mm
Colore:
Nero
Adatto per armadi di larghezza:
1600 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7012
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


