Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 12.5 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm