pagina iniziale

LEGRAND - LEG013425 FUSIBILI CILIND.-GG ACR10,3X38-25A C/SEG - 013425

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013425 FUSIBILI CILIND.-GG ACR10,3X38-25A C/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971539631

Codice prodotto

LEG013425

Cod. produttore

013425

Produttore

BTI

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Con segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere interruzione 100kA