Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
Colore: Altro
Materiale: Acciaio
Larghezza del canale in direzione verticale: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 45 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3