pagina iniziale

LEGRAND - LEG555126 SPINA MOBILE IP44 16A 3P+N+T 220V - 555126

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555126 SPINA MOBILE IP44 16A 3P+N+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245065551266

Codice prodotto

LEG555126

Cod. produttore

555126

Produttore

BTI

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

5005

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina mobile dritta 3P+N+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND