Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1950 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 662 mm
Altezza: 93 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 58 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IPX0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 23...25 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C