pagina iniziale

LEGRAND - LEG31AIB050G P31-CURVA PIANA 90? 50X50 GP - 31AIB050G

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 20 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561226517

Codice prodotto

LEG31AIB050G

Cod. produttore

31AIB050G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

20 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.