Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 434.7 mm
Altezza: 102 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V