LEGRAND - LEG044211 TRAS.COMANDO 230V 24V 40VA - 044211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442118
Codice prodotto
LEG044211
Cod. produttore
044211
Produttore
BTI
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Potenza apparente nominale:
40 VA
Larghezza:
94 mm
Altezza:
113 mm
Profondità:
78 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X