Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 27 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Diametro esterno: 140 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 114 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Altezza della piastra: 80 mm
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Larghezza della piastra: 170 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 100 mm
Forma del profilo: Profilo a U