Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Lunghezza: 89 mm
Profondità: 89 mm
Larghezza: 89 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
- copia
- copia
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Con tassello a innesto