Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4624 prodotti
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 20 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 50 W
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento terminale
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento terminale
Profondità: 53 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 80 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 28 W
Lunghezza: 100 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 43 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso: 2100...2100 lm
Potenza della lampada: 14...14 W
Attacco lampada: G13
Commutatore del modo di funzionamento: no
Angolo di rilevamento orizzontale: 110...110 °
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 70 W
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 4.8...4.8 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 7.2...7.2 W
Attacco lampada: E27
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 54 W
Colore: Bianco
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso