LEDVANCE - LDVSMT731363WF SMART+ MOTION SENSOR - SMT731363WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - sì
Adatto per trasmissione senza fili - no
Confezione
4 PZ
EAN
4058075731363
Codice prodotto
LDVSMT731363WF
Cod. produttore
SMT731363WF
Produttore
LDV
Tipo di montaggio:
A parete
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
5 m
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
110...110 °
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


