LEDVANCE - LDVOFLINSFCONKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES - OFLINSFCONKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 43 mm
Con lampada inclusa - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4099854252709
Codice prodotto
LDVOFLINSFCONKIT
Cod. produttore
OFLINSFCONKIT
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
43 mm
Con lampada inclusa:
no
Dimming DALI:
no
Dimming programmabile:
no
Apparecchio cablato:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming DMX:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
21 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


