Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 11...20 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Gomma
Numero di passanti: 0
Diametro interno: 0 mm
Organo portante: Senza
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U0: 0.6 kV
Elemento ritorto: No
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 5
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 5.3 mm
Tipo di filettatura: NPT
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Metallo
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 63 mm
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...1 mm²