LAPP ITALIA SRL - LPP11190100 H-BE SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT (100) - 11190100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773069211
Codice prodotto
LPP11190100
Cod. produttore
11190100
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.4 mm
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500