Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Categoria: 6A (TIA)
Colore del rivestimento: Giallo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Categoria: 6A (TIA)
Colore del rivestimento: Giallo
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 4
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Numero di fibre: 1
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo: no
Per diametro cavo: 7...15 mm
Materiale: Plastica
Senza alogeni: no