LAPP ITALIA SRL - LPP28020001/500 HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR - 28020001/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 1
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Colore del rivestimento - Arancione
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
500 M
EAN
4044776111108
Codice prodotto
LPP28020001/500
Cod. produttore
28020001/500
Produttore
LPP
Numero di fibre:
1
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Colore del rivestimento:
Arancione
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
55 mm
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
25 kg/km


