LAPP ITALIA SRL - LPP4160603/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BN - 4160603/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774696416
Codice prodotto
LPP4160603/100
Cod. produttore
4160603/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
12
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Marrone
Colore filo:
Marrone
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Filo
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
17.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
49 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


