Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 350 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D03
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 125 A