Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6.3 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 30 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1617 A
Larghezza: 63 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1791 A
Larghezza: 80 mm