pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1733100B FUS BS88 GG CEO 100A 550V - 1733100B

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1733100B FUS BS88 GG CEO 100A 550V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873244790

Codice prodotto

ITW1733100B

Cod. produttore

1733100B

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibili a standard BS 88 - serie TCP / CEO (a4). I fusibili secondo lo standard BS 88-2 (British Standard) presentano una caratteristica di intervento di tipo rapido, e possono quindi essere considerati dei fusibili di tipo gG. Pertanto essi possono essere utilizzati per tutte le applicazioni tipiche dei fusibili gG. Il corpo dei fusibili è realizzato in steatite, ed il loro potere di interruzione è di 80kA. Le loro dimensioni sono definite dalla norma BS mediante sigle del tipo A1, A2, A3 ed A4. Possono essere fissati con isolatori, oppure con apposite basi portafusibili. Tipo: W-TCP. In: 100A.