Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Codice cromatico: Marrone
Dimensione: D02
Corrente nominale: 4 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 6,3×32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 4
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: E14
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E10
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 6 A
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 3