pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7721033 CASSETTA SPCP 131808LT - 7721033

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7721033 CASSETTA SPCP 131808LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873143161

Codice prodotto

ITW7721033

Cod. produttore

7721033

Produttore

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: SPCP 131808 LT. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c)): 125 x 175 x 75 (25 + 50) mm.