Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: D02
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.08 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale: 24...24 V
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: BA9s
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 300 A
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A