pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910423 LAMP.MONOLED BA9S 10X25 24V AMBRA - 0910423

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910423 LAMP.MONOLED BA9S 10X25 24V AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Altro

  • Lunghezza - 26 mm

  • Esecuzione vetro/copertura - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873239109

Codice prodotto

ITW0910423

Cod. produttore

0910423

Produttore

ITW

Attacco lampada:

BA9s

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

26 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Colore:

Ambra/ambra gialla

Diametro:

10 mm

Designazione della lampada:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Telecomando possibile:

no

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

Altro

Con telecomando/comando remoto:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro

Lampade monoLed ac/dc ø 10x26 - 1 Led. Colore: ambra.