Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 425 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 10×38 mm