pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002014 PRESSACAVO PG-13,5 RAL 7001 - 1002014

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002014 PRESSACAVO PG-13,5 RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 6...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873066927

Codice prodotto

ITW1002014

Cod. produttore

1002014

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

6...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

24 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

13.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo Pg-13,5 - Colore RAL 7001 - Diametro cavo: 6-12 mm