Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 63 A
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 50 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.125 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A