pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7690001 CASSETTA CPCF 202013 G - 7690001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7690001 CASSETTA CPCF 202013 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873010234

Codice prodotto

ITW7690001

Cod. produttore

7690001

Produttore

ITW

Cassette stagne IP66/67 “cubo C” in policarbonato con pareti preincise. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: CpCF 202013 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 200 x 200 x 130 mm.