Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 63 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 500 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 5 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm