pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900140 PORTAF HK52005 V0 10A 250V - 0900140

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873019855

Codice prodotto

ITW0900140

Cod. produttore

0900140

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

5×20 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipo di collegamento:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili da pannello per fusibili 5X20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico UL 94 V0. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a baionetta. Esec. colleg.: a saldare. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.