Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3.2 W
Attacco lampada: E10
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Flusso luminoso: 1200 lm
Potenza della lampada: 70 W
Attacco lampada: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm