pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2403038S PORTAF SEZ.PCH 3X38 32A 690V - 2403038S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2403038S PORTAF SEZ.PCH 3X38 32A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873097594

Codice prodotto

ITW2403038S

Cod. produttore

2403038S

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili per fusibili 10,3 x 38 mm - Modello: PCH - Tipo: tripolare - Corrente = 32A - Tensione = 690V AC