Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia alloggiamento
Diametro esterno: 65 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 16
Lunghezza: 70 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale: 350 A
Misura: Altro
Tipologia: Piatto
Altezza: 8 mm
Larghezza: 30 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Colore: Multicolore
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Corrente nominale permanente Iu: 220 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm