pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1811997 CENTRALINO 307X217X105 12M C/TRAS - 1811997

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1811997 CENTRALINO 307X217X105 12M C/TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873139584

Codice prodotto

ITW1811997

Cod. produttore

1811997

Produttore

ITW

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

217 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

307 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Profondità:

105 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Barra DIN:

sì

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.