Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Taglia di guanti: 10
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 17000 V
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Su bobina: no
Per tensione nominale fino a: 26500 V
Larghezza: 1000 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 20 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di apparecchio: Altro
Tensione nominale: 36...36 kV
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A