Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale: 48...48 V
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: BA9s
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A