ITALWEBER SPA - ITW1433010 FUS CH/P14 GG 10A 500V - 1433010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
10 PZ
EAN
8024873004646
Codice prodotto
ITW1433010
Cod. produttore
1433010
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1433010 - FUS CH P14 GG 10A 500V


